Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 1.25mm DN40 Geeignet für Y-Filter 1010 1013 1017 1019 1020 1124

  • ERIKS:13622208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

68,50 €/ Stückexkl. MwSt

80,15 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
50 mm
Länge
114 mm
Filterfeinheit
1.25 mm
Material
Edelstahl