Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 1.25mm DN32 Geeignet für Y-Filter 1010 1013 1017 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,20 €/ Stückexkl. MwSt

48,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
42 mm
Länge
98 mm
Filterfeinheit
1.25 mm
Material
Edelstahl