Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 1.25mm DN125 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

145,50 €/ Stückexkl. MwSt

170,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
137.5 mm
Länge
199 mm
Filterfeinheit
1.25 mm
Material
Edelstahl