



88,20 €/ Stückexkl. MwSt
103,19 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1019X |
Ausführung | Metall Gittergewebe mit Stützkorb |
Durchmesser | 76 mm |
Länge | 187 mm |
Filterfeinheit | 0.6 mm |
Material | Edelstahl |