Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 0.6mm DN50 Geeignet für Y-Filter 1013 1017 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

117,59 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
61.5 mm
Länge
119 mm
Filterfeinheit
0.6 mm
Material
Edelstahl