Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 0.6mm DN150 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

371,00 €/ Stückexkl. MwSt

434,07 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
160 mm
Länge
224 mm
Filterfeinheit
0.6 mm
Material
Edelstahl