Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 0.6mm DN15 Geeignet für Y-Filter 1010 1013 1017 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,50 €/ Stückexkl. MwSt

56,75 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
23 mm
Länge
56 mm
Filterfeinheit
0.6 mm
Material
Edelstahl