Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 0.25mm DN80 Geeignet für Y-Filter 1013 1017 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

138,50 €/ Stückexkl. MwSt

162,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
89.5 mm
Länge
149 mm
Filterfeinheit
0.25 mm
Material
Edelstahl