Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 0.25mm DN300 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

551,50 €/ Stückexkl. MwSt

645,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
308 mm
Länge
555 mm
Filterfeinheit
0.25 mm
Material
Edelstahl