Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 0.25mm DN125 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

269,50 €/ Stückexkl. MwSt

315,32 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
137.5 mm
Länge
199 mm
Filterfeinheit
0.25 mm
Material
Edelstahl