Eriks

Sieb Typ: 1013X Edelstahl 0.25mm 1/4" Geeignet für Y-Filter 1013

  • ERIKS:13492460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

62,10 €/ Stückexkl. MwSt

72,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1013X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
18 mm
Länge
48 mm
Filterfeinheit
0.25 mm
Material
Edelstahl