Eriks

Sieb Typ: 1010X Edelstahl 3mm 3" Geeignet für Y-Filter 1010

  • ERIKS:14031715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

72,80 €/ Stückexkl. MwSt

85,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1010X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
83 mm
Länge
200 mm
Filterfeinheit
3 mm
Material
Edelstahl