Eriks

Sieb Typ: 1010X Edelstahl 3mm 2.1/2" 2.1/2" Geeignet für Y-Filter 1010

  • ERIKS:14031712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,60 €/ Stückexkl. MwSt

62,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1010X
Ausführung
Perforierte Platte
Geeignet für den Durchgang
2.1/2"
Durchmesser
76 mm
Länge
187 mm
Filterfeinheit
3 mm
Material
Edelstahl