



53,60 €/ Stückexkl. MwSt
62,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1010X |
Ausführung | Perforierte Platte |
Durchmesser | 60 mm |
Länge | 154 mm |
Filterfeinheit | 1 mm |
Material | Edelstahl |