Eriks

Sieb Typ: 1010X Edelstahl 1mm 2.1/2" 2.1/2" Geeignet für Y-Filter 1010

  • ERIKS:12756040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,60 €/ Stückexkl. MwSt

90,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1010X
Ausführung
Perforierte Platte
Geeignet für den Durchgang
2.1/2"
Durchmesser
76 mm
Länge
187 mm
Filterfeinheit
1 mm
Material
Edelstahl