Eriks

Sieb Typ: 1010X Edelstahl 1mm 1/4" 3/8" Geeignet für Y-Filter 1010

  • ERIKS:14031706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,00 €/ Stückexkl. MwSt

30,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1010X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
18 mm
Länge
50 mm
Filterfeinheit
1 mm
Material
Edelstahl