



146,50 €/ Stückexkl. MwSt
171,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1010X |
Ausführung | Metall Gittergewebe mit Stützkorb |
Durchmesser | 60 mm |
Länge | 154 mm |
Filterfeinheit | 0.6 mm |
Material | Edelstahl |