



138,50 €/ Stückexkl. MwSt
162,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1010X |
Ausführung | Metall Gittergewebe mit Stützkorb |
Durchmesser | 83 mm |
Länge | 200 mm |
Filterfeinheit | 0.25 mm |
Material | Edelstahl |