Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 9mm Edelstahl

  • ERIKS:23729975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,40 €/ Stückexkl. MwSt

0,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
9.8 mm
Dicke
0.8 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl BL (1.4122)
DIN-Norm
472
Maß
9 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip