Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 95mm Edelstahl

  • ERIKS:23266183
  • Hersteller:51437095001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,96 €/ Stückexkl. MwSt

22,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
100.5 mm
Dicke
3 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
95 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip