Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 85mm Edelstahl

  • ERIKS:12488892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,84 €/ Stückexkl. MwSt

13,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
90.5 mm
Dicke
3 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl BL (1.4122)
DIN-Norm
472
Maß
85 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip