Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 75mm Edelstahl

  • ERIKS:23266179
  • Hersteller:51437075001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,37 €/ Stückexkl. MwSt

12,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
79.5 mm
Dicke
2.5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
75 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip