Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 70mm Edelstahl BL (1.4122)

  • ERIKS:23729969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,65 €/ Stückexkl. MwSt

10,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
74.5 mm
Dicke
2.5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl BL (1.4122)
DIN-Norm
472
Maß
70 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip