3,77 €/ Stückexkl. MwSt
4,41 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 472 |
Serie | DIN 472 |
Material | Edelstahl |
Außendurchmesser | 64.2 mm |
Dicke | 2 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl BL (1.4122) |
DIN-Norm | 472 |
Maß | 60 mm |
Ausführung | Bohrung |
Typ | Circlip |