Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 54mm Federstahl

  • ERIKS:23542070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Federstahl
Außendurchmesser
58.2 mm
Dicke
2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
54 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip