Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 50mm Edelstahl

  • ERIKS:23266169
  • Hersteller:51437050001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,79 €/ Stückexkl. MwSt

4,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
54.2 mm
Dicke
2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
50 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip