Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 45mm Edelstahl

  • ERIKS:23266166
  • Hersteller:51437045001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,02 €/ Stückexkl. MwSt

4,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
48.5 mm
Dicke
1.75 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
45 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip