Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 41mm Federstahl

  • ERIKS:11763000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Federstahl
Außendurchmesser
44.5 mm
Dicke
1.75 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
41 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip