Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 40mm Edelstahl

  • ERIKS:23266164
  • Hersteller:51437040001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,13 €/ Stückexkl. MwSt

3,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
43.5 mm
Dicke
1.75 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
40 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip