Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 39mm Edelstahl

  • ERIKS:23729955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,67 €/ Stückexkl. MwSt

4,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
42 mm
Dicke
1.5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl BL (1.4122)
DIN-Norm
472
Maß
39 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip