Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 38mm Federstahl

  • ERIKS:11762998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Federstahl
Außendurchmesser
40.8 mm
Dicke
1.5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
38 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip