Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 34mm Federstahl

  • ERIKS:11762995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Federstahl
Außendurchmesser
36.5 mm
Dicke
1.5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
34 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip