1,46 €/ Stückexkl. MwSt
1,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 472 |
Serie | DIN 472 |
Material | Edelstahl |
Außendurchmesser | 31.1 mm |
Dicke | 1.2 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl BL (1.4122) |
DIN-Norm | 472 |
Maß | 29 mm |
Ausführung | Bohrung |
Typ | Circlip |