Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 290mm Federstahl

  • ERIKS:11763078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,08 €/ Stückexkl. MwSt

44,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Federstahl
Außendurchmesser
305 mm
Dicke
5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
290 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip