Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 28mm Federstahl

  • ERIKS:23690426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000

1250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Federstahl
Außendurchmesser
30.1 mm
Dicke
1.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
28 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip