Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 26mm Edelstahl BL (1.4122)

  • ERIKS:12488870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,04 €/ Stückexkl. MwSt

1,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
27.9 mm
Dicke
1.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl BL (1.4122)
DIN-Norm
472
Maß
26 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip