Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 24mm Edelstahl

  • ERIKS:12488868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,84 €/ Stückexkl. MwSt

0,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
25.9 mm
Dicke
1.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl BL (1.4122)
DIN-Norm
472
Maß
24 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip