Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 230mm Federstahl

  • ERIKS:11763067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,48 €/ Stückexkl. MwSt

28,64 €inkl. MwSt

59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Federstahl
Außendurchmesser
242 mm
Dicke
5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
230 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip