Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 220mm Federstahl

  • ERIKS:11763065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,18 €/ Stückexkl. MwSt

30,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Federstahl
Außendurchmesser
232 mm
Dicke
5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
220 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip