Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 16mm Edelstahl

  • ERIKS:23266141
  • Hersteller:51437016001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,52 €/ Stückexkl. MwSt

0,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
17.3 mm
Dicke
1 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
16 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip