Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 14mm Federstahl

  • ERIKS:23542049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Federstahl
Außendurchmesser
15.1 mm
Dicke
1 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
14 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip