93,91 €/ Stückexkl. MwSt
109,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 472 |
Serie | DIN 472 |
Material | Edelstahl |
Außendurchmesser | 147 mm |
Dicke | 4 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
DIN-Norm | 472 |
Maß | 140 mm |
Ausführung | Bohrung |
Typ | Circlip |