Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 120mm Federstahl

  • ERIKS:23690438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,98 €/ Stückexkl. MwSt

2,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Federstahl
Außendurchmesser
127 mm
Dicke
4 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
120 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip