Eriks

Sicherungsring Achse (innenseitig) DIN 472 35mm Edelstahl

  • ERIKS:23266159
  • Hersteller:51437035001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,09 €/ Stückexkl. MwSt

2,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
37.8 mm
Dicke
1.5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
35 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip