Eriks

Sicherungsring Achse (innenseitig) DIN 472 32mm Edelstahl

  • ERIKS:23266156
  • Hersteller:51437032001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,57 €/ Stückexkl. MwSt

1,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Material
Edelstahl
Außendurchmesser
34.4 mm
Dicke
1.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
32 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip