Eriks

Sicherungsring Achse (aussenseitig) DIN 471 9mm Edelstahl

  • ERIKS:23266090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
8.4 mm
Dicke
1 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
471
Maß
9 mm
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Circlip