Eriks

Sicherungsring Achse (aussenseitig) DIN 471 85mm Edelstahl

  • ERIKS:23266129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,12 €/ Stückexkl. MwSt

23,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
79.5 mm
Dicke
3 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
471
Maß
85 mm
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Circlip