Eriks

Sicherungsring Achse (aussenseitig) DIN 471 6mm Edelstahl

  • ERIKS:23266087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
5.6 mm
Dicke
0.7 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
471
Maß
6 mm
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Circlip