Eriks

Sicherungsring Achse (aussenseitig) DIN 471 50mm Edelstahl

  • ERIKS:23266121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,27 €/ Stückexkl. MwSt

4,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
45.8 mm
Dicke
2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
471
Maß
50 mm
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Circlip