Eriks

Sicherungsring Achse (aussenseitig) DIN 471 48mm Edelstahl

  • ERIKS:23266120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,30 €/ Stückexkl. MwSt

6,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
44.5 mm
Dicke
1.75 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
471
Maß
48 mm
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Circlip